SPARTEX RVS A4 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 10X320/105MM

Houtschroeven met afgezaagde platte kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VBTP10X320TXPFA4-50
Rubix:A0832806
Fabrikant:92504100 320/105
EAN:4043377412157
SPARTEX RVS A4 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 10X320/105MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad10 mm
Lengte320 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 10X320/105MM


SPARTEX RVS A4-50 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 10X320/105MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Diameter schroefdraad10 mm
Lengte320 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Type afdruktorx profiel (tx)
NormNIET STANDAARD
Vorm van de kopplaat
Grootte afdrukt40
Type bedradinghout
Typesnij punt
KwaliteitsklasseA4-50
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 719,71 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 870,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

320 mm

Materiaal/afwerking