SPARTEX RVS A4 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 4,5X25/18MM

Houtschroeven met afgezaagde platte kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VBTP4,5X25TXPFA4-50
Rubix:A0833049
Fabrikant:9250445 25/18
EAN:4043377396488
SPARTEX RVS A4 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 4,5X25/18MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4,5 mm
Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 4,5X25/18MM


SPARTEX RVS A4-50 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 4,5X25/18MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad4,5 mm
Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Type afdruktorx profiel (tx)
NormNIET STANDAARD
Vorm van de kopplaat
Grootte afdrukt20
Type bedradinghout
Typesnij punt
KwaliteitsklasseA4-50
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 56,02 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 67,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

25 mm

Materiaal/afwerking