SPARTEX RVS A2 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 4,5X45/30MM

Houtschroeven met afgezaagde platte kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VBTP4,5X45TXPFA2-50
Rubix:A0833040
Fabrikant:9250245 45/30
EAN:4043377396280
SPARTEX RVS A2 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 4,5X45/30MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4,5 mm
Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 4,5X45/30MM


SPARTEX RVS A2-50 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 4,5X45/30MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad4,5 mm
Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Type afdruktorx profiel (tx)
NormNIET STANDAARD
Vorm van de kopplaat
Grootte afdrukt20
Type bedradinghout
Typesnij punt
KwaliteitsklasseA2-50
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 53,12 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 64,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

45 mm

Materiaal/afwerking