SPARTEX RVS A2 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 4,5X65/36MM
Houtschroeven met afgezaagde platte kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VBTP4,5X65TXPFA2-50
Rubix:A0833034
Fabrikant:9250245 65/36
EAN:4043377396327


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 65 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 4,5X65/36MM
SPARTEX RVS A2-50 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 4,5X65/36MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
| Lengte | 65 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | plaat |
| Grootte afdruk | t20 |
| Type bedrading | hout |
| Type | snij punt |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,00 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 82,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
65 mm