SPARTEX RVS A4 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 4,5X90/54MM

Houtschroeven met afgezaagde platte kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VBTP4,5X90TXPFA4-50
Rubix:A0833027
Fabrikant:9250445 90/54
EAN:4043377396594
SPARTEX RVS A4 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 4,5X90/54MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4,5 mm
Lengte90 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 4,5X90/54MM


SPARTEX RVS A4-50 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 4,5X90/54MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad4,5 mm
Lengte90 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Type afdruktorx profiel (tx)
NormNIET STANDAARD
Vorm van de kopplaat
Grootte afdrukt20
Type bedradinghout
Typesnij punt
KwaliteitsklasseA4-50
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 137,08 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 165,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

90 mm

Materiaal/afwerking