SPARTEX RVS A2 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 4X55/36MM

Houtschroeven met afgezaagde platte kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VBTP4X55TXPFA2-50
Rubix:A0833013
Fabrikant:9250240 55/36
EAN:4043377396198
SPARTEX RVS A2 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 4X55/36MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4 mm
Lengte55 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 4X55/36MM


SPARTEX RVS A2-50 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 4X55/36MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad4 mm
Lengte55 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Type afdruktorx profiel (tx)
NormNIET STANDAARD
Vorm van de kopplaat
Grootte afdrukt20
Type bedradinghout
Typesnij punt
KwaliteitsklasseA2-50
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 51,84 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 62,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

55 mm

Materiaal/afwerking