SPARTEX RVS A4 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 5X50/30MM

Houtschroeven met afgezaagde platte kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VBTP5X50TXPFA4-50
Rubix:A0832988
Fabrikant:9250450 50/30
EAN:4043377376237
SPARTEX RVS A4 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 5X50/30MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad5 mm
Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 5X50/30MM


SPARTEX RVS A4-50 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 5X50/30MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad5 mm
Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Type afdruktorx profiel (tx)
NormNIET STANDAARD
Vorm van de kopplaat
Grootte afdrukt25
Type bedradinghout
Typesnij punt
KwaliteitsklasseA4-50
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 106,36 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 128,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

50 mm

Materiaal/afwerking