SPARTEX RVS A4 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 6X140/70MM
Houtschroeven met afgezaagde platte kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VBTP6X140TXPFA4-50
Rubix:A0832965
Fabrikant:9250460 140/70
EAN:4043377376473


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 140 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 6X140/70MM
SPARTEX RVS A4-50 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 6X140/70MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Lengte | 140 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | plaat |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | hout |
| Type | snij punt |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 184,30 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 223,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
140 mm