SPARTEX RVS A4 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 8X70/50MM

Houtschroeven met afgezaagde platte kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VBTP8X70TXPFA4-50
Rubix:A0832867
Fabrikant:9250480 70/50
EAN:4043377376633
SPARTEX RVS A4 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 8X70/50MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad8 mm
Lengte70 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 8X70/50MM


SPARTEX RVS A4-50 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 8X70/50MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter schroefdraad8 mm
Lengte70 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Type afdruktorx profiel (tx)
NormNIET STANDAARD
Vorm van de kopplaat
Grootte afdrukt40
Type bedradinghout
Typesnij punt
KwaliteitsklasseA4-50
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 99,38 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 120,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

70 mm

Materiaal/afwerking