SPARTEX RVS A4 VLONDERSCHROEF VERZK TORX 9242 3,2X35/24MM
Houtschroeven met decoratieve kop met inkeping en snijrib
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VBDECO3,2X35PFA4-50
Rubix:A0833288
Fabrikant:9242432 35/24
EAN:4043377388735


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3,2 mm |
|---|---|
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 VLONDERSCHROEF VERZK TORX 9242 3,2X35/24MM
SPARTEX RVS A4-50 VLONDERSCHROEF VERZK TORX 9242 3,2X35/24MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3,2 mm |
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | gereduceerde kop |
| Grootte afdruk | t10 |
| Type bedrading | hout |
| Type | snij punt |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,84 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 14,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
35 mm