SPARTEX RVS A4 VLONDERSCHROEF VERZK TORX 9242 5X45/30MM
Houtschroeven met decoratieve kop met inkeping en snijrib
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VBDECO5X45PFA4-50
Rubix:A0833241
Fabrikant:9242450 45/30
EAN:4043377388902


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 VLONDERSCHROEF VERZK TORX 9242 5X45/30MM
SPARTEX RVS A4-50 VLONDERSCHROEF VERZK TORX 9242 5X45/30MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | gereduceerde kop |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | hout |
| Type | snij punt |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,90 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 34,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
45 mm