SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF BK D96 5X55MM

Houtschroeven met halfronde kop en gleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VBTRF5X55PFA2-50
Rubix:A0818003
Fabrikant:009625 55
EAN:4043377019295
SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF BK D96 5X55MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad5 mm
Lengte55 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF BK D96 5X55MM


SPARTEX RVS A2-50 HOUTSCHROEF BK D96 5X55MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad5 mm
Lengte55 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Type afdrukmet sleuven (sl)
NormDIN 96
Vorm van de kophalfrond
Type bedradinghout
KwaliteitsklasseA2-50
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 35,72 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 43,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

55 mm

Materiaal/afwerking