SPARTEX RVS A4-50 HOUTSCHROEF BVK D95 3,5X35MM

Houtschroeven met ovale verzonken kop en sleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VBTFBF3,5X35PFA4-50
Rubix:08262263
Fabrikant:0095435 35
EAN:4043377017819
SPARTEX RVS A4-50 HOUTSCHROEF BVK D95 3,5X35MM
brand logo

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad3,5 mm
Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 HOUTSCHROEF BVK D95 3,5X35MM


SPARTEX RVS A4-50 HOUTSCHROEF BVK D95 3,5X35MM
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad3,5 mm
Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Type afdrukmet sleuven (sl)
NormDIN 95
Vorm van de kopverzonken afgerond
Type bedradinghout
KwaliteitsklasseA4-50
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 20,72 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 25,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

35 mm

Materiaal/afwerking