SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF BVK D95 4,5X50MM
Houtschroeven met ovale verzonken kop en sleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VBTFBF4,5X50PFA2-50
Rubix:08252404
Fabrikant:0095245 50
EAN:4043377016898


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF BVK D95 4,5X50MM
SPARTEX RVS A2-50 HOUTSCHROEF BVK D95 4,5X50MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Norm | DIN 95 |
| Vorm van de kop | verzonken afgerond |
| Type bedrading | hout |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,34 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 27,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
50 mm