SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF BVK D95 4,5X70MM

Houtschroeven met ovale verzonken kop en sleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VBTFBF4,5X70PFA2-50
Rubix:08260080
Fabrikant:0095245 70
EAN:4043377016928
SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF BVK D95 4,5X70MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4,5 mm
Lengte70 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF BVK D95 4,5X70MM


SPARTEX RVS A2-50 HOUTSCHROEF BVK D95 4,5X70MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad4,5 mm
Lengte70 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Type afdrukmet sleuven (sl)
NormDIN 95
Vorm van de kopverzonken afgerond
Type bedradinghout
KwaliteitsklasseA2-50
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 28,78 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 34,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

70 mm

Materiaal/afwerking