SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF BVK D95 5,5X100MM

Houtschroeven met ovale verzonken kop en sleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VBTFBF5,5X100PFA2-50
Rubix:A0818082
Fabrikant:0095255 100
EAN:4043377017093
SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF BVK D95 5,5X100MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad5,5 mm
Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF BVK D95 5,5X100MM


SPARTEX RVS A2-50 HOUTSCHROEF BVK D95 5,5X100MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter schroefdraad5,5 mm
Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Type afdrukmet sleuven (sl)
NormDIN 95
Vorm van de kopverzonken afgerond
Type bedradinghout
KwaliteitsklasseA2-50
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 30,13 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 36,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

100 mm

Materiaal/afwerking