SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF BVK D95 5X100MM

Houtschroeven met ovale verzonken kop en sleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VBTFBF5X100PFA2-50
Rubix:A0818079
Fabrikant:009525 100
EAN:4043377016935
SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF BVK D95 5X100MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad5 mm
Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF BVK D95 5X100MM


SPARTEX RVS A2-50 HOUTSCHROEF BVK D95 5X100MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter schroefdraad5 mm
Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Type afdrukmet sleuven (sl)
NormDIN 95
Vorm van de kopverzonken afgerond
Type bedradinghout
KwaliteitsklasseA2-50
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 43,36 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 52,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

100 mm

Materiaal/afwerking