SPARTEX RVS A4 HOUTSCHROEF VERZK D97 2,5X12MM

Houtschroeven met platverzonken kop en sleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VBTFF2,5X12PFA4-50
Rubix:A0818061
Fabrikant:0097425 12
EAN:4043377022462
SPARTEX RVS A4 HOUTSCHROEF VERZK D97 2,5X12MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad2,5 mm
Lengte12 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 HOUTSCHROEF VERZK D97 2,5X12MM


SPARTEX RVS A4-50 HOUTSCHROEF VERZK D97 2,5X12MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Diameter schroefdraad2,5 mm
Lengte12 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Type afdrukmet sleuven (sl)
NormDIN 97
Vorm van de kopverzonken
Type bedradinghout
KwaliteitsklasseA4-50
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 26,40 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 31,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

12 mm

Materiaal/afwerking