SPARTEX RVS A4 HOUTSCHROEF VERZK D97 3,5X30MM
Houtschroeven met platverzonken kop en sleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VBTFF3,5X30PFA4-50
Rubix:A0818058
Fabrikant:0097435 30
EAN:4043377022622


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 HOUTSCHROEF VERZK D97 3,5X30MM
SPARTEX RVS A4-50 HOUTSCHROEF VERZK D97 3,5X30MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Norm | DIN 97 |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Type bedrading | hout |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,12 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 20,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
30 mm