SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF VERZK D97 6X70MM

Houtschroeven met platverzonken kop en sleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VBTFF6X70PFA2-50
Rubix:08252368
Fabrikant:009726 70
EAN:4043377022004
SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF VERZK D97 6X70MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad6 mm
Lengte70 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF VERZK D97 6X70MM


SPARTEX RVS A2-50 HOUTSCHROEF VERZK D97 6X70MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter schroefdraad6 mm
Lengte70 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Type afdrukmet sleuven (sl)
NormDIN 97
Vorm van de kopverzonken
Type bedradinghout
KwaliteitsklasseA2-50
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 27,91 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 33,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

70 mm

Materiaal/afwerking