SPARTEX RVS A1 SPAANPLAATSCHROEF BOORP. VERZK TORX 9244 4X40
Houtschroeven met verzonken kop en boorpunt
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VBTFPP4X40TXPFA1
Rubix:A0833142
Fabrikant:9244400640 40/24
EAN:4043377319241


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 SPAANPLAATSCHROEF BOORP. VERZK TORX 9244 4X40
SPARTEX RVS A1 SPAANPLAATSCHROEF BOORP. VERZK TORX 9244 4X40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Grootte afdruk | t15 |
| Type bedrading | hout |
| Type | zelfborend |
| Kwaliteitsklasse | A1-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,84 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 14,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
40 mm