SPARTEX RVS A1 SPAANPLAATSCHR. BOORP. VERZK TORX 9244 5X100
Houtschroeven met verzonken kop en boorpunt
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VBTFPP5X100TXPFA1
Rubix:A0833137
Fabrikant:9244400650 100/60
EAN:4043377319371


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
|---|---|
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 SPAANPLAATSCHR. BOORP. VERZK TORX 9244 5X100
SPARTEX RVS A1 SPAANPLAATSCHR. BOORP. VERZK TORX 9244 5X100
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | hout |
| Type | zelfborend |
| Kwaliteitsklasse | A1-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,20 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 49,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
100 mm