SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF VERZK PZ D7997-Z 3,5X25MM
Houtschroeven met verzonken kop en kruisgleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VBTFPZ3,5X25PFA2-50
Rubix:08260032
Fabrikant:7997235 25
EAN:4043377185181


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF VERZK PZ D7997-Z 3,5X25MM
SPARTEX RVS A2-50 HOUTSCHROEF VERZK PZ D7997-Z 3,5X25MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Norm | DIN 7997 |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Grootte afdruk | pz2 |
| Type bedrading | hout |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,48 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 9,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
25 mm