Referenties
Spartex:TIR10X150PFA2-50
Rubix:08255327
Fabrikant:0571210 150
EAN:4043377044501


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
|---|---|
| Lengte | 150 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 HOUTDRAADBOUT D571 10X150MM
SPARTEX RVS A2-50 HOUTDRAADBOUT D571 10X150MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Lengte | 150 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Norm | DIN 571 |
| Vorm van de kop | th |
| Grootte afdruk | sw17 |
| Type bedrading | hout |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,68 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 57,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
150 mm