Referenties
Spartex:TIR12X130PFA2-50
Rubix:08252491
Fabrikant:0571212 130
EAN:4043377044709


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
|---|---|
| Lengte | 130 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 HOUTDRAADBOUT D571 12X130MM
SPARTEX RVS A2-50 HOUTDRAADBOUT D571 12X130MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Lengte | 130 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Norm | DIN 571 |
| Vorm van de kop | th |
| Grootte afdruk | sw19 |
| Type bedrading | hout |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,22 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 36,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
130 mm