SPARTEX RVS A2 HOUTDRAADBOUT D571 12X50MM

Houtschroeven met zeskant

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TIR12X50PFA2-50
Rubix:08252483
Fabrikant:0571212 50
EAN:4043377044822
SPARTEX RVS A2 HOUTDRAADBOUT D571 12X50MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad12 mm
Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 HOUTDRAADBOUT D571 12X50MM


SPARTEX RVS A2-50 HOUTDRAADBOUT D571 12X50MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter schroefdraad12 mm
Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Type afdrukbuitenzeskant
NormDIN 571
Vorm van de kopth
Grootte afdruksw19
Type bedradinghout
KwaliteitsklasseA2-50
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 0,56 excl. BTW
/ stuk
€ 0,67 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Diameter schroefdraad

Lengte

50 mm

Materiaal/afwerking