Referenties
Spartex:TIR16X140PFA2-50
Rubix:08260188
Fabrikant:0571216 140
EAN:4043377044914


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
|---|---|
| Lengte | 140 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 HOUTDRAADBOUT D571 16X140MM
SPARTEX RVS A2-50 HOUTDRAADBOUT D571 16X140MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Lengte | 140 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Norm | DIN 571 |
| Vorm van de kop | th |
| Grootte afdruk | sw24 |
| Type bedrading | hout |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,38 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 125,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
140 mm