SPARTEX RVS A2 HOUTDRAADBOUT D571 6X35MM

Houtschroeven met zeskant

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TIR6X35PFA2-50
Rubix:08252436
Fabrikant:057126 35
EAN:4043377045256
SPARTEX RVS A2 HOUTDRAADBOUT D571 6X35MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad6 mm
Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 HOUTDRAADBOUT D571 6X35MM


SPARTEX RVS A2-50 HOUTDRAADBOUT D571 6X35MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad6 mm
Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Type afdrukbuitenzeskant
NormDIN 571
Vorm van de kopth
Grootte afdruksw10
Type bedradinghout
KwaliteitsklasseA2-50
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 0,09 excl. BTW
/ stuk
€ 0,11 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Diameter schroefdraad

Lengte

35 mm

Materiaal/afwerking