Referenties
Spartex:TIR7X35PFA2-50
Rubix:A0818529
Fabrikant:057127 35
EAN:4043377045478


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 7 mm |
|---|---|
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 HOUTDRAADBOUT D571 7X35MM
SPARTEX RVS A2-50 HOUTDRAADBOUT D571 7X35MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 7 mm |
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Norm | DIN 571 |
| Vorm van de kop | th |
| Grootte afdruk | sw12 |
| Type bedrading | hout |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,10 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 50,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
35 mm