SPARTEX RVS A2 HOUTDRAADBOUT D571 8X110MM

Houtschroeven met zeskant

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TIR8X110PFA2-50
Rubix:08252470
Fabrikant:057128 110
EAN:4043377045560
SPARTEX RVS A2 HOUTDRAADBOUT D571 8X110MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad8 mm
Lengte110 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 HOUTDRAADBOUT D571 8X110MM


SPARTEX RVS A2-50 HOUTDRAADBOUT D571 8X110MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter schroefdraad8 mm
Lengte110 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Type afdrukbuitenzeskant
NormDIN 571
Vorm van de kopth
Grootte afdruksw13
Type bedradinghout
KwaliteitsklasseA2-50
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 39,40 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 47,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

110 mm

Materiaal/afwerking