SPARTEX RVS A2 HOUTDRAADBOUT D571 8X160MM

Houtschroeven met zeskant

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TIR8X160PFA2-50
Rubix:08255323
Fabrikant:057128 160
EAN:4043377045614
SPARTEX RVS A2 HOUTDRAADBOUT D571 8X160MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad8 mm
Lengte160 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 HOUTDRAADBOUT D571 8X160MM


SPARTEX RVS A2-50 HOUTDRAADBOUT D571 8X160MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Diameter schroefdraad8 mm
Lengte160 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Type afdrukbuitenzeskant
NormDIN 571
Vorm van de kopth
Grootte afdruksw13
Type bedradinghout
KwaliteitsklasseA2-50
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 49,00 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 59,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

160 mm

Materiaal/afwerking