SPARTEX RVS A1 SPAANPLAATSCHR. VERZK ZELFB. TORX 9241 4X35
Houtschroeven, sierkop, met inkeping en snijrib
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VBORN4X35PFA1
Rubix:A0833200
Fabrikant:9241400640 35/24
EAN:4043377318794


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
|---|---|
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 SPAANPLAATSCHR. VERZK ZELFB. TORX 9241 4X35
SPARTEX RVS A1 SPAANPLAATSCHR. VERZK ZELFB. TORX 9241 4X35
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | gereduceerde kop |
| Grootte afdruk | t15 |
| Type bedrading | hout |
| Type | zelfborend |
| Kwaliteitsklasse | A1-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,04 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 14,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
35 mm