Referenties
Metabo:690103000
Rubix:A0216487
Fabrikant:690103000
EAN:4007430092199

Productdetails : METABO MODUUL BORENKAST HSS-R 690103000
Op de kleinste ruimte (37,5 x 23,5 x{ph1/}20,5 cm) de belangrijkste HSS-boren met de hoogste omzet, rolgewalste uitvoering, 29 afmetingen met in totaal 490 boren van 1,0 - 13,0 mm, los in overzichtelijke vakkenindelers (levering in papieren zakken) met kenmerkingsetiketten, 29 afmetingen met in totaal 490 boren: Ø 1,0–13,0 mm, 0,5 mm oplopend, bovendien Ø 3,2 mm, 4,2 mm, 4,8 mm, 6,8 mm, Uitrusting kast: Ø 1,0-10,0 mm: 2 x papieren zak - 10 stuks; Ø 10,5-13,0 mm: 1 x papieren zak - 5 stuks
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | hss-r, klein |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 734,25 excl. BTW
/ stuk
€ 888,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen