MECALINE TANDRIEMSCHIJF HTD 5M 72-15 6W

HTD-timkrans

Zie technische informatie

Referenties

Mecaline:72-5M-15
Rubix:A0240737
Fabrikant:890147
EAN:3660338426988
MECALINE TANDRIEMSCHIJF HTD 5M 72-15 6W

Technische samenvatting

Profiel5m
Aantal tanden72
Breedte riem15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : MECALINE TANDRIEMSCHIJF HTD 5M 72-15 6W


Mecaline synchrone riemschijven zijn verkrijgbaar in PC- en HTD-profiel. Met gebruik van hoogwaardig C45-staal en gietijzer met zwarte fosfatering, in voorboring en conische bus opties. Alle Mecaline synchrone katrollen zijn uitwisselbaar met marktmerken. Voldoen aan ISO13050 norm.
TANDRIEMSCHIJF HTD 72-5M-15

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor synchrone stroomtransmissie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel5m
Aantal tanden72
Breedte riem15 mm
Materiaalaluminium
Type6w
Richtdiameter114,59 mm
Buitendiameter113,45 mm
Totale breedte30 mm
Diameter naaf45 mm
Voorboring8 mm
25,75 excl. BTW
/ stuk
31,16 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden