Referenties
Mecaline:36-8M-30F
Rubix:A0240771
Fabrikant:890223
EAN:3660338427732

Productdetails : MECALINE TANDRIEMSCHIJF HTD 8M 36-30 6F
Mecaline synchrone riemschijven zijn verkrijgbaar in PC- en HTD-profiel. Met gebruik van hoogwaardig C45-staal en gietijzer met zwarte fosfatering, in voorboring en conische bus opties. Alle Mecaline synchrone katrollen zijn uitwisselbaar met marktmerken. Voldoen aan ISO13050 norm.
TANDRIEMSCHIJF HTD 36-8M-30F
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor synchrone stroomtransmissie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 8m |
| Aantal tanden | 36 |
| Breedte riem | 30 mm |
| Materiaal | staal |
| Type | 6f |
| Richtdiameter | 91,67 mm |
| Buitendiameter | 90,3 mm |
| Totale breedte | 48 mm |
| Diameter naaf | 75 mm |
| Voorboring | 15 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,86 excl. BTW
/ stuk
€ 26,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen