Referenties
KTR:ROTEX 28 GS AL 1.0 22H7
Rubix:01083340
Fabrikant:550287102200
Documenten
Productdetails : KTR ROTEX GS 28 AL-H NAAF 1.0 22MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 310 g |
| Maat | 28 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,18 excl. BTW
/ stuk
€ 70,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen
