Referenties
Enerpac:H7350
Rubix:A0013617
EAN:0662005203161

Productdetails : ENERPAC VEILIGHEIDSSLANG H7350
Enerpac hydraulische hogedrukslangen met gegolfde rubberen spanningsregelaar voor langere levensduur op alle modellen. Voor veeleisende toepassingen, veiligheidsfactor 4:1. Maximale werkdruk 700 bar. Versterkt met vier lagen staal, waaronder twee lagen gevlochten staaldraad met hoge sterkte. Polyurethaan behuizing voor maximale slijtvastheid. Lage volumetrische expansie onder druk om de totale systeemefficiëntie te verhogen. Op alle modellen vermindert de gekroesde rubberen bescherming de vermoeidheid en verlengt de levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 15 m |
| Aangepaste tariefcode | 39173300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.399,72 excl. BTW
/ stuk
€ 1.693,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen