HYDROWEAR AMK. OVERALL UTTING 072260 FLUO ORANJE MT XL
HYDROWEAR AMK. OVERALL UTTING 072260 FLUO ORANJE
Zie technische informatieReferenties
Hydrowear:072260FO-XL
Rubix:22098369
EAN:5420011746936

Productdetails : HYDROWEAR AMK. OVERALL UTTING 072260 FLUO ORANJE MT XL
- Amerikaanse overall met polyester binnenvoering
- Elastiek bij banden
- 2 steekzakken met flap met klittenbandsluiting
- Borstzak met klep en rits
- Pijpen verstelbaar met drukknoopsluiting
- Ritssluiting in pijpen met klep met klittenbandsluiting
- 2 acherzakken met klep en drukknoop
- 210 grams 100% polyester laminaat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | xl |
| Klasse EN20471 | 1 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 210 g/m² |
| Materiaal | 100% polyester laminaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,83 excl. BTW
/ stuk
€ 106,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen