HYDROWEAR BERMUDA RUINEN 042902 MARINE MT 62
HYDROWEAR BERMUDA RUINEN 042902 MARINE
Zie technische informatieReferenties
Hydrowear:042902-62
Rubix:22095526
EAN:5420011729700

Productdetails : HYDROWEAR BERMUDA RUINEN 042902 MARINE MT 62
• Korte broek
• Verstelbare taille met elastiek
• Rits in gulp
• 2 steekzakken
• Dijbeenzak met extra penhouder zakjes en telefoonpocket.
• 2 achterzakken met klep en klittenband
• Dubbele duimstokzak
• Hamerlus
• 1 D-ring
• 310 grams 65% polyester / 35% katoen canvas
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 62 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 65% polyester/35% katoen |
| Gewicht | 310 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,97 excl. BTW
/ stuk
€ 43,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
62