HYDROWEAR BODYBROEK RWS ODESSA 148460 FLUO ORANJE KNZ MT 54
HYDROWEAR BODYBROEK RWS ODESSA 148460 FLUO ORANJE KNZ
Zie technische informatieReferenties
Hydrowear:148460FO-54
Rubix:A0925586
Fabrikant:148460FO-54

Productdetails : HYDROWEAR BODYBROEK RWS ODESSA 148460 FLUO ORANJE KNZ MT 54
Hydrowear bodybroek rws odessa 148460 fluo oranje knz mt 54
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 54 |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 290 g/m² |
| Materiaal | 4-way stretch eco 80% gerecycled polyester, 20% tencel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Maat
54