HYDROWEAR BODYBROEK RWS OZARK 148461 FLUO ORANJE MT 52
HYDROWEAR BODYBROEK RWS OZARK 148461 FLUO ORANJE
Zie technische informatieReferenties
Hydrowear:148461FO-52
Rubix:A0925570
Fabrikant:148461FO-52

Productdetails : HYDROWEAR BODYBROEK RWS OZARK 148461 FLUO ORANJE MT 52
Hydrowear bodybroek rws ozark 148461 fluo oranje mt 52
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 52 |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 290 g/m² |
| Materiaal | 4-way stretch eco 80% gerecycled polyester, 20% tencel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Maat
52