HYDROWEAR FLEECEJACK FELDKIRCHEN 04026010 FLUO OR/MAR MT 5XL
HYDROWEAR FLEECEJACK FELDKIRCHEN 04026010 FLUO OR/MAR
Zie technische informatieReferenties
Hydrowear:04026010F-5XL
Rubix:22094686
EAN:5420011731048

Productdetails : HYDROWEAR FLEECEJACK FELDKIRCHEN 04026010 FLUO OR/MAR MT 5XL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 5xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Gewicht | 300 g/m² |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,81 excl. BTW
/ stuk
€ 82,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen