HYDROWEAR OVERALL MULTINORM MINDEN 043520 MARINE MT 46
HYDROWEAR OVERALL MULTINORM MINDEN 043520 MARINE
Zie technische informatieReferenties
Hydrowear:043520NA-46
Rubix:22096237
EAN:5420011770955

Productdetails : HYDROWEAR OVERALL MULTINORM MINDEN 043520 MARINE MT 46
Kniezakken in de kleur van het kledingstuk. 2 Borstzakken met klep en drukknoop. Mobilofoonpocket geintergreerd in beide borstzakken. Dijbeenzak met klep en drukknoop extra verstevigd. Duimstokzak aan de rechterkant. Rugplooien voor extra bewegingsvrijheid. Achterzak met klep en drukknoop extra verstevigd. 2 Steekzakken met drukknopen. Elastiek in de taile. Manchetten verstelbaar met drukknopen. Ritssluiting verdekt met flap met drukknopen. Broekspijpen met knopen ter vernauwing. Gasdetectielussen voor positionering van antennes, kabels en detectoren. De belangrijkste naden zoals in het kruis 3 voudig gestikt. Offshore reflecterende striping.
EN13034, EN11611 Class 2, EN1149-5, EN11612, IEC 61482-2 class 1
EN13034, EN11611 Class 2, EN1149-5, EN11612, IEC 61482-2 class 1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 46 |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 80/19/1 katoen/polyester/antistatic |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,88 excl. BTW
/ stuk
€ 122,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
46