HYDROWEAR PARKA MULT MIRAMAS 043445 FLUO GE/MAR MT L
HYDROWEAR PARKA MULT MIRAMAS 043445 FLUO GE/MAR
Zie technische informatieReferenties
Hydrowear:043445YNP-L
Rubix:22096440
EAN:5420011778517

Productdetails : HYDROWEAR PARKA MULT MIRAMAS 043445 FLUO GE/MAR MT L
- Parka
- 2 voorzakken met klep en rits
- 2 borstzakken met klep en rits
- 2 toollussen
- Telefoonzak
- Napoleon pocket
- Manchetten verstelbaar door klittenbandsluiting
- Ritssluiting verdekt met dubbele stormflap met drukknoopsluiting
- Dubbele binnenzak
- Capuchon in kraag met aansnoerkoord achterhoofdinstelling
- Aansnoerkoord in taille en zoom
- inside(binnenzijde) index 3 ; outside(buitenzijde) index 1. (EN 14116)
- Mogelijkheid tot inritsen voering of bodywarmer 0434466ON Metz
- Parka 260 grams 99% polyester / 1% antistatisch
- Lining 100% katoen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | 99% polyester/1% antistatisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 115,67 excl. BTW
/ stuk
€ 139,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen