HYDROWEAR PARKA MULTINORM MARKELO 073000 FLUO ORANJE MT L
HYDROWEAR PARKA MULTINORM MARKELO 073000 FLUO ORANJE
Zie technische informatieReferenties
Hydrowear:073000FOP-L
Rubix:22095704
EAN:5420011749104

Productdetails : HYDROWEAR PARKA MULTINORM MARKELO 073000 FLUO ORANJE MT L
Parka
2 steekzakken
2 voorzakken met klep
Napoleon pocket
Manchetten verstelbaar door klittenbandsluiting
Ritssluiting verdekt met dubbele stormflap met drukknoopsluiting
Binnenzak
Capuchon in kraag met aansnoerkoord achterhoofdinstelling
en gehoormembraam
inside(binnenzijde) index 3 ; outside(buitenzijde) index 1. (EN 14116)
Parka 260 grams 99% polyester / 1% antistatic
Lining 100% katoen
2 steekzakken
2 voorzakken met klep
Napoleon pocket
Manchetten verstelbaar door klittenbandsluiting
Ritssluiting verdekt met dubbele stormflap met drukknoopsluiting
Binnenzak
Capuchon in kraag met aansnoerkoord achterhoofdinstelling
en gehoormembraam
inside(binnenzijde) index 3 ; outside(buitenzijde) index 1. (EN 14116)
Parka 260 grams 99% polyester / 1% antistatic
Lining 100% katoen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 99% polyester / 1% antistatic |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,37 excl. BTW
/ stuk
€ 150,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen