HYDROWEAR POLOSHIRT LANGE MOUW MACAU 043477 FLUO GEEL MT S
HYDROWEAR POLOSHIRT LANGE MOUW MACAU 043477 FLUO GEEL
Zie technische informatieReferenties
Hydrowear:043477FY-S
Rubix:22096987
EAN:5420011772430

Productdetails : HYDROWEAR POLOSHIRT LANGE MOUW MACAU 043477 FLUO GEEL MT S
Hydrowear poloshirt lange mouw macau 043477 fluo geel mt s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | s |
| Hoofdmateriaal | acryl |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 60% modacryl, 38% katoen, 2% antistatische vezels |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,74 excl. BTW
/ stuk
€ 98,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen