HYDROWEAR POLOSWEATER TOLEDO 040480 FLUO ORANJE MT M
HYDROWEAR POLOSWEATER TOLEDO 040480 FLUO ORANJE
Zie technische informatieReferenties
Hydrowear:040480FO-M
Rubix:A0315371
EAN:5420011900390

Productdetails : HYDROWEAR POLOSWEATER TOLEDO 040480 FLUO ORANJE MT M
Hydrowear polosweater toledo 040480 fluo oranje mt m
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Materiaal | 55% katoen, 45% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,94 excl. BTW
/ stuk
€ 56,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen