HYDROWEAR REGENBROEK BONAIRE 021100 ZWART MT 4XL
HYDROWEAR REGENBROEK BONAIRE 021100 ZWART
Zie technische informatieReferenties
Hydrowear:021100ZW-4XL
Rubix:A0315527
Fabrikant:021100ZW-4XL
EAN:5420011848357

Productdetails : HYDROWEAR REGENBROEK BONAIRE 021100 ZWART MT 4XL
Regenbroek SNS light
Elastiek in taille met aansnoerkoord
Mesh polyester voering
Verstelbare broekspijpen met drukknopen
100% polyester, PU laminaat, 150 gram
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 4xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 150 g/m² |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,62 excl. BTW
/ stuk
€ 47,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen