HYDROWEAR REGENBROEK SUST. GREENWOOD 142350 MARINE MT M
HYDROWEAR REGENBROEK SUSTAINABLE GREENWOOD 142350 MARINE
Zie technische informatieReferenties
Hydrowear:142350NA-M
Rubix:A0620513
EAN:5420011918289

Productdetails : HYDROWEAR REGENBROEK SUST. GREENWOOD 142350 MARINE MT M
Sustainable regenbroek uit de Simply No Sweat collectie van Hydrowear. 100% 210 grams polyester laminaat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 210 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,19 excl. BTW
/ stuk
€ 54,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen