HYDROWEAR THERMOSHIRT WAALRE 0403002 MARINE MT 3XL
HYDROWEAR THERMOSHIRT WAALRE 0403002 MARINE
Zie technische informatieReferenties
Hydrowear:0403002-XXXL
Rubix:22098454
EAN:5420011732359

Productdetails : HYDROWEAR THERMOSHIRT WAALRE 0403002 MARINE MT 3XL
Thermo Shirt Onderkleding 180 grams 60% modacryl / 38% katoen / 2% ast
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | acryl |
| Materiaal | 60% modacrylic / 38% cotton / 2% ast |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,97 excl. BTW
/ stuk
€ 47,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen